HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H, TiN, MF: 30X1,5

Artikelnummer: 137170 30X1,5
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M30×1,5
Coating TiN
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 150 mm
Schacht-⌀ Ds 22 mm
Schacht-vierkant □ 18 mm
Kerngat-⌀ 28,5 mm
Schroefdraad-⌀ 30 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Serie Pro Tap
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 75 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 137170 30X1,5
EAN/GTIN 4062406374716
Nummer fabrikant 137170 30X1,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
24
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
10
Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum. Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H, TiN, MF: 30X1,5

HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H, TiN, MF: 30X1,5

op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 223,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 355,00
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 299,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 325,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 304,00
Inwendige koeling nee nee nee nee nee
Kerngat-⌀ 28,5 mm 28,5 mm 28,5 mm 28,5 mm 28,5 mm
Norm DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374
Schacht Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9
Tolerantieklasse ISO 2 6H ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX
Draaddiepte 75 mm 60 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Producttype Tap Tap Tap Tap Tap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen