{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6×0,75 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,3 mm | |
Kerngat-⌀ | 5,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 16,25 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137170 6,5X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406374563 | |
Nummer fabrikant | 137170 6,5X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H, TiN, MF: 6,5X0,75
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 16,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 52,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 43,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | B |
Totale lengte L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Schroefdraad-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Draadafmeting | M6×0,75 | M6×0,75 | M6,5×0,75 |
Kerngat-⌀ | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Schacht-vierkant □ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |