{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4×0,5 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 10 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137170 4X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374525 | |
Nummer fabrikant | 137170 4X0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H, TiN, MF: 4X0,5
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 15,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 19,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 45,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | wit | groen |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Draaddiepte | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap |