{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M18×1,5 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 16,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 18 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Tap | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 45 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137170 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374662 | |
Nummer fabrikant | 137170 18X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H, TiN, MF: 18X1,5
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 74,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
168,50 €
€ 82,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Totale lengte L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Kerngat-⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |