HOLEX Pro Tap machinetap voor blinde gaten, TiN, Voor metrische schroefdraad: M3-12

Artikelnummer: 146742 M3-12
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Tap
Coating TiN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Norm DIN 371; DIN 376
Gekleurde ring groen
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 146742 M3-12
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406711221
Kopiëren
Nummer fabrikant 146742 M3-12
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
24
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
25
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
10
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
24
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
20
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
15
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
8
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
8
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
15
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum. Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating. Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.
Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Inhoud:

resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 135910