{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6×0,75 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 5,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137170 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406374556 | |
Nummer fabrikant | 137170 6X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H, TiN, MF: 6X0,75
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 16,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 46,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 4 | 3 |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |