{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 11 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137170 12X1 | |
EAN/GTIN | 4062406374617 | |
Nummer fabrikant | 137170 12X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H 12X1
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 33,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 39,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 43,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 |
Totale lengte L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Schroefdraad-⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schacht-vierkant □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |