{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gewindegröße | M30×1,5 | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiralwinkel | 40 graden | |
Schaft | Cilinderschacht met h9 | |
Innenkühlung | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 22 mm | |
Schacht-vierkant □ | 18 mm | |
Kerngat-⌀ | 28,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 30 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Master Tap | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 75 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137160 30X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197900920 | |
Nummer fabrikant | 137160 30X1,5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |