GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 2,5X0,35

Artikelnummer: 137160 2,5X0,35
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Nalevering, niet op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2,5×0,35
Coating AlTiX
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,35 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 1,8 mm
Kerngat-⌀ 2,15 mm
Schroefdraad-⌀ 2,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 6,25 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 137160 2,5X0,35
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406208967
Kopiëren
Nummer fabrikant 137160 2,5X0,35
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
30
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
35
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
20
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
30
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
30
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
25
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
12
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
8
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
10
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
8
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
20
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
20
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Master Tap universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hogere proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles