GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 24X2

Artikelnummer: 137160 24X2
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Gewindeart: MF
  • Flankhoek: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewindegröße M24×2
Beschichtung AlTiX
Gewindeart MF
Flankhoek 60 graden
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Spiralwinkel 40 graden
Schaft Cilinderschacht met h9
Innenkühlung nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Schacht-vierkant □ 14,5 mm
Kerngat-⌀ 22 mm
Schroefdraad-⌀ 24 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 60 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 137160 24X2
EAN/GTIN 4067263108559
Nummer fabrikant 137160 24X2
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
30
Aluminium (kortspanend)
N
35
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
10
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Master Tap universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hogere proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen