{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Bereik | 8,01 mm - 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122777 8,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662219 | |
Nummer fabrikant | 122777 8,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 8,01-X
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 82,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 242,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 80,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 67,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Bereik | 8,01 mm - 10 mm | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10 mm | 8,01 mm - 9 mm |
Gekleurde ring | groen | wit | groen | roze |
Totale lengte L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |