{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Bereik | 18,01 mm - 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 153 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122777 18,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662264 | |
Nummer fabrikant | 122777 18,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 18,01-X
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 344,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 877,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 731,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 877,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 731,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 894,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 745,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 342,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 285,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 511,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 426,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Bereik | 18,01 mm - 20 mm | 18,01 mm - 20,00 mm | 18,01 mm - 20,00 mm | 18,01 mm - 20,00 mm | 18,01 mm - 20 mm | 18,01 mm - 20 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | wit | groen | roze |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |