{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Intervalo de ⌀ | 18.01 mm - 20 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semiestándar | ja | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 153 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Gekleurde ring | roze | |
Tipo de producto | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122680 18,01-X | |
EAN/GTIN | 4067263000952 | |
Nummer fabrikant | 122680 18,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 18,01-X mm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 511,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 426,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
US $ 1,318.65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
US $ 1,098.87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
US $ 504.45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
US $ 420.37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
US $ 507.99
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
US $ 423.32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
US $ 706.23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
US $ 588.52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ejecución | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
anillo de color | roze | blanco | verde | verde | rosa |
Longitud total L | 153 | 153 | 153 | 153 | 131 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 | 101 | 101 | 101 | 79 |
⌀ de mango Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tipo de producto | Spiraalboor | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |