VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,71-Xmm

Artikelnummer: 122680 3,71-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 96,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 80,40 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik 3,71 mm - 4,7 mm
Coating TiAlSiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 28,95 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 36 mm
Totale lengte L 74 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Gekleurde ring roze
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122680 3,71-X
EAN/GTIN 4067263000877
Nummer fabrikant 122680 3,71-X

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de verspaning van titanium- en nikkelbasislegeringen. Met slijtvaste, ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor hoge standtijden en een optimale boringskwaliteit en zeer geringe braamvorming.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122681 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122680 en 129100HE bestellen.
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Klantspecifiek speciaal product: Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen. Meer- en minderlevering van +/-10% (minimaal 1 st.) voorbehouden.
Levertijd: 7 werkweken

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 3,71-Xmm

VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,71-Xmm

op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 96,48
vanaf 10  Stuks
€ 80,40
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 148,80
vanaf 10  Stuks
€ 124,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 58,80
vanaf 20  Stuks
€ 49,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 60,48
vanaf 20  Stuks
€ 50,40
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 75,60
vanaf 10  Stuks
€ 63,00
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2
Coating TiAlSiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlSiN
Uitvoering 6×D 6×D 6×D 6×D 4×D
Inwendige koeling ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerantie nominale ⌀ m7 h7 h7 h7 m7
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen