{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 2,01 mm - 2,3 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 14,55 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122680 2,01-X | |
EAN/GTIN | 4067263000754 | |
Nummer fabrikant | 122680 2,01-X |