{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,8 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122680 11,8 | |
EAN/GTIN | 4062406780166 | |
Nummer fabrikant | 122680 11,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 11,8mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 143,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
101,50 €
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 89,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Gekleurde ring | roze | blauw | blauw | blauw |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m6 | m7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |