VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 8,8 mm

Artikelnummer: 122680 8,8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 8,8 mm
Coating TiAlSiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 47,8 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 61 mm
Totale lengte L 103 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,11 mm/omw.
Gekleurde ring roze
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122680 8,8
EAN/GTIN 4062406779979
Nummer fabrikant 122680 8,8

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de verspaning van titanium- en nikkelbasislegeringen. Met slijtvaste, ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor hoge standtijden en een optimale boringskwaliteit en zeer geringe braamvorming.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122681 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122680 en 129100HE bestellen.