{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,2 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122680 12,2 | |
EAN/GTIN | 4062406780180 | |
Nummer fabrikant | 122680 12,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12,2mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
140,00 €
€ 50,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 120,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nominale ⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |