{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 7,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 42,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122777 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197833341 | |
Nummer fabrikant | 122777 7,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 7,3
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 104,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 93,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Totale lengte L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 42,1 mm | 42,1 mm | 42,1 mm | 42,1 mm |