{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 10,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 55,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122777 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197833679 | |
Nummer fabrikant | 122777 10,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 10,4
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D |
Totale lengte L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Nominale ⌀ DC | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 135 graden |