{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 15,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 59,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 83 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122777 15,8 | |
EAN/GTIN | 4045197834003 | |
Nummer fabrikant | 122777 15,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 15,8
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 141,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 195,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | |
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen | rood |
Totale lengte L | 133 mm | 133 mm | |
Nominale ⌀ DC | 15,8 mm | 15,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 83 mm | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |