{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Uitvoering | 6×D | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122777 1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197976048 | |
Nummer fabrikant | 122777 1/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 1/2
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 307,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | ||||
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 145 graden | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | m6 | ||||
Inch-nominale ⌀ komt overeen met | 12,7 mm | 12,7 mm | ||||
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | ||||
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |