{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 8,01 mm - 10,00 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Gekleurde ring | wit | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122690 8,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406200909 | |
Nummer fabrikant | 122690 8,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 8,01-X mm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 242,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 80,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 67,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 82,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Bereik | 8,01 ;10,00 | 8,01 ;10 | 8,01 ;10 | 8,01 ;9 | 8,01 ;9 |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Gekleurde ring | wit | groen | groen | roze | roze |
Totale lengte L | 103 | 103 | 103 | 103 | 89 |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 61 | 61 | 61 | 61 | 47 |