{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 4,71 mm - 6,00 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 44 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Gekleurde ring | wit | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122690 4,71-X | |
EAN/GTIN | 4062406200886 | |
Nummer fabrikant | 122690 4,71-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 4,71-X mm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 148,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 58,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 49,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 60,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 50,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 107,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 89,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 75,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 63,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Bereik | 4,71 ;6,00 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 |
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja | ja |
Gekleurde ring | wit | groen | groen | roze | roze |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |