{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 12,01 mm - 14,00 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Gekleurde ring | wit | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122690 12,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406200923 | |
Nummer fabrikant | 122690 12,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 12,01-X mm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 444,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 370,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 158,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 161,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 134,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 246,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 205,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 229,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 191,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Bereik | 12,01 ;14,00 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | wit | groen | groen | roze | roze |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 77 | 77 | 77 | 77 | 60 |
Schacht-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |