VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm

Artikelnummer: 122690 14,01-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 552,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 460,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik 14,01 mm - 16 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 83 mm
Totale lengte L 133 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Gekleurde ring wit
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122690 14,01-X
EAN/GTIN 4062406200930
Nummer fabrikant 122690 14,01-X

Toepassingstabel

GG
K
110
GGG
K
90
GJS, ADI > 800 N/mm²
K
70
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

3 Geleidingsfasen voor bijzonder hoge nauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit bij smalle boringstoleranties. Asymmetrische kopse geometrie voor een zeer grote verspaningscapaciteit. Innovatieve hoogrendement-gietmateriaalboor van de nieuwe generatie in het HPC-bereik.

Voordeel:

Voor het HPC-hoogrendementboren in gietmateriaal. Uitstekend geschikt voor bainitisch gietijzer (ADI).

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122690 + 129100HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 122690 + 129100HE bestellen.
Levertijd: 8 weken
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Klantspecifiek speciaal product: Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen. Meer- en minderlevering van +/-10% (minimaal 1 st.) voorbehouden.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 14,01-Xmm

VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm

op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 552,00
vanaf 10  Stuks
€ 460,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 199,20
vanaf 20  Stuks
€ 166,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 202,20
vanaf 20  Stuks
€ 168,50
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 300,00
vanaf 10  Stuks
€ 250,00
Uitvoering 6×D 6×D 6×D 6×D
Gekleurde ring wit groen groen roze
Totale lengte L 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm
Inwendige koeling ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar
Norm DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Tolerantie nominale ⌀ h7 h7 h7 m7
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen