{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 7,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 41 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122371 7,1 | |
EAN/GTIN | 4062406065942 | |
Nummer fabrikant | 122371 7,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 7,1
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 98,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 62,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
56,00 €
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
104,00 €
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 47,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | m7 | m6 | h7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm |