{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122371 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197969132 | |
Nummer fabrikant | 122371 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 6,5
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 98,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
104,50 €
€ 53,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Spaangroeflengte Lc | 34 | 34 | 34 | 34,25 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,5 |