{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 2,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122371 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197968968 | |
Nummer fabrikant | 122371 2,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 2,9
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 36,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Tophoek | 140 | 140 |
Serie | Diabolo | Pro Steel |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |