{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 5,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 20,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,055 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122371 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197969088 | |
Nummer fabrikant | 122371 5,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 5,1
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
77,80 €
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
78,20 €
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28,05 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |