GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 5

Artikelnummer: 122371 5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Diabolo
    Nominale ⌀ DC 5 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6537 K
    Uitvoering 4×D
    Type H
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 140 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 20,5 mm
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Verspaningsstrategie HPC
    Semi-standaard ja
    Spaangroeflengte Lc 28 mm
    Totale lengte L 66 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding f in staal < 60 HRC 0,04 mm/omw.
    Gekleurde ring rood
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 122371 5
    EAN/GTIN 4045197969071
    Nummer fabrikant 122371 5

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    120
    Staal < 750 N/mm²
    P
    100
    Staal < 900 N/mm²
    P
    85
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    55
    Staal < 55 HRC
    H
    28
    Staal < 60 HRC
    H
    16
    Staal < 65 HRC
    H
    14
    Staal < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde kantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
    Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
    Vorm HB: met nr. 122362/122372 bestellen.
    Vorm HE: met nr. 122361/122371 + 129100HE bestellen.
    Bij het boren in gehard staal vanaf 56 HRC alleen met lucht koelen!

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen