GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 8,06-X

Artikelnummer: 122371 8,06-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 154,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 128,50 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Diabolo
    ⌀-Bereik 8,06 mm - 10,05 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6537 K
    Uitvoering 4×D
    Type H
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 140 graden
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Verspaningsstrategie HPC
    Semi-standaard ja
    Spaangroeflengte Lc 47 mm
    Totale lengte L 89 mm
    Schacht-⌀ Ds 10 mm
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,2 mm/omw.
    Voeding f in staal < 60 HRC 0,08 mm/omw.
    Gekleurde ring rood
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 122371 8,06-X
    EAN/GTIN 4062406076597
    Nummer fabrikant 122371 8,06-X

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    120
    Staal < 750 N/mm²
    P
    100
    Staal < 900 N/mm²
    P
    85
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    55
    Staal < 55 HRC
    H
    28
    Staal < 60 HRC
    H
    16
    Staal < 65 HRC
    H
    14
    Staal < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde kantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
    Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
    Vorm HB: met nr. 122362/122372 bestellen.
    Vorm HE: met nr. 122361/122371 + 129100HE bestellen.
    Bij het boren in gehard staal vanaf 56 HRC alleen met lucht koelen!
    Levertijd: 12 werkweken
    Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
    Klantgebonden maatwerk product:
    Afzeggen order mogelijk tot maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging. Wordt niet retour genomen. Meer- of minderlevering van ±10% (minimaal 1 stuk) voorbehouden.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen