{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 11,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 14 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,01 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122371 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197968838 | |
Nummer fabrikant | 122371 1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 1,5
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 38,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja |
Nominale ⌀ DC | 1,5 | 1,5 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 4 | 4 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |