{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,2 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122250 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197041470 | |
Nummer fabrikant | 122250 3,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor, ongecoat, ⌀ DC h7: 3,2mm
op aanvraag
Op voorraad
431 stuks direct leverbaar
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 18,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | 0,08 mm/omw. | 0,08 mm/omw. |