{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 20,9 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122250 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197041364 | |
Nummer fabrikant | 122250 2,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiraalboor 2,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 12,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | TiN | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |