{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 83 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122250 12 | |
EAN/GTIN | 4045197042132 | |
Nummer fabrikant | 122250 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor, ongecoat, ⌀ DC h7: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 136,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 157,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 191,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 83 mm | 83 mm | 83 mm |