{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,5 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122250 9 | |
EAN/GTIN | 4045197042040 | |
Nummer fabrikant | 122250 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiraalboor 9 mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 80,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 97,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 125 | 125 | 125 |
Nominale ⌀ DC | 9 | 9 | 9 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |