{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,5 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122250 11 | |
EAN/GTIN | 4045197042118 | |
Nummer fabrikant | 122250 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor, ongecoat, ⌀ DC h7: 11mm
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 141,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 162,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |