{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,6 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 27 mm | |
Totale lengte L | 53 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,3 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122250 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197041388 | |
Nummer fabrikant | 122250 2,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor, ongecoat, ⌀ DC h7: 2,3mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 12,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |