{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,6 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,3 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122250 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197041982 | |
Nummer fabrikant | 122250 8,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-spiraalboor, ongecoat, ⌀ DC h7: 8,3mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 61,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 74,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Totale lengte L | 117 mm | 117 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Tophoek | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | 75 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |