{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,2 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,2 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122301 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197042378 | |
Nummer fabrikant | 122301 3,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiraalboor 3,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 18,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
782 stuks direct leverbaar
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 65 | 65 | 65 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |