{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,4 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,9 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122301 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197042958 | |
Nummer fabrikant | 122301 9,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiraalboor 9,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 93,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 76,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 125 | 125 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 9,4 | 9,4 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Spiraalhoek | 30 | 30 |
Type | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 9,4 | 9,4 |