{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,8 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,8 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,8 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122301 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197042934 | |
Nummer fabrikant | 122301 8,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-spiraalboor, TiN, ⌀ DC h7: 8,8mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 80,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Schachttolerantie | h7 | h7 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden |