{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,5 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122301 5 | |
EAN/GTIN | 4045197042552 | |
Nummer fabrikant | 122301 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor, TiN, ⌀ DC h7: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
540 stuks direct leverbaar
€ 30,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
964 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
496 stuks direct leverbaar
€ 32,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiN | ongecoat | TiAlN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Type | N | N | N |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | 0,08 mm/omw. | 0,08 mm/omw. |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |