Beletteringsapparaat LM500TS

Artikelnummer: 085500 LM500TS
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

geschikte tapecassette D1
Type LM500TS
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Energievoorziening Accuvoeding
Mogelijke lettertapebreedtes 6; 9; 12; 19; 24 mm
Maximale letterhoogte 22 mm
Netadapter inclusief
Aantal lettergroottes 25
Aantal letterbreedtes 2
Aantal stijlen 32
Aantal beschikbare tekens/symbolen 325
Aantal tekstregels 1 − 5
Letterkleur zwart
Tapeafsnijder uitvoering automatisch
Toetsenindeling QWERTY
Bijzonderheid USB / barcode
Gewicht inclusief accu 800 g
Fabrikantnummer Dymo 500 TS
Lengte 190 mm
Breedte 165 mm
Hoogte 95 mm
Producttype Beletteringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085500 LM500TS
EAN/GTIN 3501170946459
Nummer fabrikant S0946450

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare Li-ion-accu, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen.
Met fullcolour-touchscreen, print ook grafieken, barcodes en logo’s met resolutie 300 dpi. Profielen voor maximaal 5 gebruikers. USB-aansluiting.

Toepassing:

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

Levering:

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding.
LabelManager 500TS-beletteringsapparaat, accupack Li-ion, laadadapter, USB-kabel.

Tip:

  • Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.
  • Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.
  • Niet in alle landen leverbaar.
  • Geen expresslevering mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen