Beletteringsapparaat LM280F

Artikelnummer: 085500 LM280F
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikte tapecassette D1
Type LM280F
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Energievoorziening Accuvoeding
Mogelijke lettertapebreedtes 6; 9; 12 mm
Maximale letterhoogte 8,1 mm
Netadapter inclusief
Aantal lettergroottes 3
Aantal letterbreedtes 2
Aantal stijlen 6
Aantal zichtbare tekens op het display 2×14
Aantal beschikbare tekens/symbolen 220
Aantal tekstregels 2
Letterkleur zwart
Tapeafsnijder uitvoering handmatig
Toetsenindeling AZERTY
Bijzonderheid USB
Gewicht inclusief accu 323 g
Fabrikantnummer Dymo 280 AZERTY
Lengte 206 mm
Breedte 108 mm
Hoogte 41 mm
Producttype Beletteringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085500 LM280F
EAN/GTIN 3501170968956
Nummer fabrikant S0968950 AZERTY

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare Li-ion-accu, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen.

Toepassing:

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

Levering:

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding.

Tip:

  • Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.
  • Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.