Beletteringsapparaat LM280

Artikelnummer: 085500 LM280
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    geschikte tapecassette D1
    Type LM280
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Energievoorziening Accuvoeding
    Mogelijke lettertapebreedtes 6; 9; 12 mm
    Maximale letterhoogte 8,1 mm
    Netadapter inclusief
    Aantal lettergroottes 3
    Aantal letterbreedtes 2
    Aantal stijlen 6
    Aantal zichtbare tekens op het display 2×14
    Aantal beschikbare tekens/symbolen 220
    Aantal tekstregels 2
    Letterkleur zwart
    Tapeafsnijder uitvoering handmatig
    Toetsenindeling QWERTY
    Bijzonderheid USB
    Gewicht inclusief accu 395 g
    Fabrikantnummer Dymo 280
    Lengte 206 mm
    Breedte 108 mm
    Hoogte 41 mm
    Producttype Beletteringsapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085500 LM280
    EAN/GTIN 3501170968925
    Nummer fabrikant S0968970

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare Li-ion-accu, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen.
    Standaard LabelManager™ 280 voor kantoor en thuis met extra bewerkingsmogelijkheid op de pc / Mac via USB-aansluiting.

    Toepassing:

    De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

    Levering:

    Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding.

    Tip:

    • Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.
    • Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen