Beletteringsapparaat 4200

Artikelnummer: 085500 4200
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikte tapecassette RHINO
Type Rhino 4200
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Energievoorziening Accuvoeding
Mogelijke lettertapebreedtes 6; 9; 12; 19 mm
Maximale letterhoogte 13 mm
Netadapter accessoires
Aantal lettergroottes 7
Aantal letterbreedtes 2
Aantal stijlen 5
Aantal zichtbare tekens op het display 11
Aantal beschikbare tekens/symbolen 50
Aantal tekstregels 1 − 4
Letterkleur zwart
Tapeafsnijder uitvoering handmatig
Toetsenindeling QWERTY
Bijzonderheid Etikettengeheugen
Gewicht inclusief accu 770 g
Fabrikantnummer Rhino 4200
Lengte 181 mm
Breedte 127 mm
Hoogte 62 mm
Producttype Beletteringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085500 4200
EAN/GTIN 3501170955970
Nummer fabrikant S0955970

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare Li-ion-accu, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen.
Robuuste industriële etikettenprinter voor het eenvoudig maken van etiketten voor kabels, schakelpanelen, stellingen enz. Sneltoetsen voor vaak gebruikte tekens in de elektrotechniek.

Toepassing:

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

Levering:

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding.
Zonder accu en netadapter.

Tip:

  • Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.
  • Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen