{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
geschikte tapecassette | RHINO | |
Type | Rhino 5200 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Mogelijke lettertapebreedtes | 9; 12; 19 mm | |
Maximale letterhoogte | 13 mm | |
Netadapter | inclusief | |
Aantal lettergroottes | 7 | |
Aantal letterbreedtes | 2 | |
Aantal stijlen | 4 | |
Aantal zichtbare tekens op het display | 2×14 | |
Aantal beschikbare tekens/symbolen | 100 | |
Aantal tekstregels | 1-4 | |
Tapeafsnijder uitvoering | handmatig | |
Toetsenindeling | ABC | |
Bijzonderheid | Etikettengeheugen | |
Gewicht inclusief accu | 780 g | |
Fabrikantnummer | S0841400 | |
Lengte | 64 mm | |
Breedte | 124 mm | |
Hoogte | 234 mm | |
Verpakking | Transportkoffer | |
Producttype | Beletteringsapparaat |
Artikelnummer | 085500 5200 | |
EAN/GTIN | 3501170841402 | |
Nummer fabrikant | S0841400 |