{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
geschikte tapecassette | D1 | |
Type | LM360D | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Mogelijke lettertapebreedtes | 6; 9; 12; 19 mm | |
Maximale letterhoogte | 14,9 mm | |
Netadapter | inclusief | |
Aantal lettergroottes | 7 | |
Aantal letterbreedtes | 3 | |
Aantal stijlen | 7 | |
Aantal zichtbare tekens op het display | 2×14 | |
Aantal beschikbare tekens/symbolen | 221 | |
Aantal tekstregels | 2 | |
Letterkleur | zwart | |
Tapeafsnijder uitvoering | handmatig | |
Toetsenindeling | QWERTZ | |
Gewicht inclusief accu | 621 g | |
Fabrikantnummer | Dymo 360D | |
Lengte | 150 mm | |
Breedte | 197 mm | |
Hoogte | 71 mm | |
Producttype | Beletteringsapparaat |
Artikelnummer | 085500 LM360D | |
EAN/GTIN | 3501170879528 | |
Nummer fabrikant | S0879520 |